Etusivu

PHILIPS - Pienkupulamppu - E27 P45 927 470LM 40W=3.4W FR

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.4...3.4 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 78 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514355538

Sähkönumero

4725415

Toimittajan tuotenumero

929003060602

Tukkuerä

1

Lampputeho:

3.4...3.4 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

78 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

45 mm

Valotehokkuus:

138 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

20...20 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

90 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LEDLuster -pienkupulamppu D3.4-40W E27 P45 927 FRG. Valovirta 470lm, teho 3.4W (korvaa 40W), värilämpötila 2700K, värintoistoindeksi Ra90, kanta E27, himmennettävä, käyttöikä 15 000h, -20...+45 ˚C. Sisustusvalaistukseen. Philips MASTER Value LEDLuster -pienkupulamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 470 lm
  • Teho: 3.4 W
  • Korvaa 40 W:n perinteisen halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 138 lm/W
  • Värilämpötila: 2 700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Himmennettävä
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E27
  • Kupu: P45
  • Energiatehokkuusluokka: ​D
  • Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
  • Käyttöikä: 15 000 h
  • 2,5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Sisustusvalaistus
  • Ravintolat
  • Hotellit
  • Kahvilat
Philips MASTER Value LEDLuster -pienkupulamppu soveltuu käytettäväksi sisustusvalaistukseen esimerkiksi ravintoloissa, hotelleissa ja kahviloissa. Lamppu vastaa teholtaan perinteistä 40 W:n lamppua. Lampun värilämpötila on 2 700 K ja se on himmennettävä. Lampulla on korkea värintoistoindeksi Ra90. Lampun käyttöikä on 15 000 tuntia kahden ja puolen vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan