PHILIPS - Pienkupulamppu - MAS DT2.5-25W E14 927 P45 CL G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.5...2.5 W
Valovirta - 340...340 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 2200...2700 K
Pituus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8719514449374
Sähkönumero
4724030
Toimittajan tuotenumero
929003012082
Tukkuerä
1
Lampputeho:
2.5...2.5 W
Valovirta:
340...340 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
2200...2700 K
Pituus:
80 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
45 mm
Valotehokkuus:
136 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
340 lm
Tehokerroin:
0.6
Nimellisvirta-alue:
15...15 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
20000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
121 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips MASTER LED pienkupulamppu
Ominaisuudet
- Valovirta: 340 lm
- Teho: 2.5 W
- Korvaa perinteisen 25 W halogeenilampun
- Valotehokkuus: 136 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 2200 K / 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra90
- Himmennettävä: vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun kanta: E14
- Lampun muoto: P45
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun viimeistely: kirkas
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä: 25 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Sisustusvalaistus
- Ravintolat
- Hotellit
- Kahvilat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


