PHILIPS - Pienoislamppu - G4 827 100LM 10W=1W 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1...1 W
Valovirta - 100...100 lm
Kanta - G4
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169300439
Sähkönumero
4724442
Toimittajan tuotenumero
929003778902
Tukkuerä
12
Lampputeho:
1...1 W
Valovirta:
100...100 lm
Kanta:
G4
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
30 mm
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
10 mm
Säteen kulma:
270...270 °
Valotehokkuus:
100 lm/W
Lampun muoto:
kapseli
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
100 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
135...135 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
1 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 100 lm
- Teho: 1 W
- Korvaa 10 W perinteisen halogeenilampun
- Valotehokkuus: 100 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Ei himmennettävä
- Ei suljettuun valaisimeen
- Kanta: G4
- Lampun materiaali: muovi
- Lampun viimeistely: kirkas
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- Myymälät
- Hotellit ja aulatilat
- Ravintolat, kahvilat
- Vitriinivalaistus
Philips CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle. Lampun valovirta on 100 lm ja se korvaa perinteisen 10 W halogeenilampun. Lampun värilämpötila on 2700 K ja sitä voidaan käyttää yhdessä useimpien muuntajien kanssa. Lamppu soveltuu ihanteellisesti koriste- ja tunnelmavalaistukseen esimerkiksi ravintoloissa ja hotelleissa. Lampun käyttöikä on 15 000 h ja sillä on kahden vuoden tuotetakuu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


