PHILIPS - Pienoislamppu - G4 827 200LM 20W=1.7W 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1.7...1.7 W
Valovirta - 200...200 lm
Kanta - G4
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 37.5 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169300477
Sähkönumero
4724443
Toimittajan tuotenumero
929003779002
Tukkuerä
12
Lampputeho:
1.7...1.7 W
Valovirta:
200...200 lm
Kanta:
G4
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
37.5 mm
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
9.5 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
117 lm/W
Lampun muoto:
kapseli
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
200 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
235...235 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 200 lm
- Teho: 1.7 W
- Korvaa 20 W perinteisen halogeenilampun
- Valotehokkuus: 117 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Ei himmennettävä
- Ei suljettuun valaisimeen
- Kanta: G4
- Lampun materiaali: muovi
- Lampun viimeistely: kirkas
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- Hotellit
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
- Kohdevalaistus
Philips CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle. Lampun valovirta on 200 lm ja se korvaa perinteisen 20 W halogeenilampun. Lampun värilämpötila on 2700 K ja sitä voidaan käyttää yhdessä useimpien muuntajien kanssa. Lamppu soveltuu ihanteellisesti koriste- ja tunnelmavalaistukseen esimerkiksi ravintoloissa ja hotelleissa. Lampun käyttöikä on 15 000 h ja sillä on kahden vuoden tuotetakuu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


