Etusivu

PHILIPS - Pienoislamppu - G4 827 210LM 20W=2.1W

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.1...2.1 W

  • Valovirta - 210...210 lm

  • Kanta - G4

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718699767532

Sähkönumero

4723772

Toimittajan tuotenumero

929002389402

Tukkuerä

12

Lampputeho:

2.1...2.1 W

Valovirta:

210...210 lm

Kanta:

G4

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

40 mm

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

15 mm

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

kapseli

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

210 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

210...210 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0.438 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDcapsule pienoislamppu LV 2.1-20W G4 827 D.Teho2.1-20W. värintoistoindeksi Ra80. värilämpötila 2700K. valovirta 210lm.kanta G4. Käyttö: Hotellit. museot. myymälät. näyttelyt. vitriinit. Philips CorePro LED pienoislamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 210 lm
  • Teho: 2.1 W
  • Korvaa 20 W perinteisen halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 100 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 300°
  • Ei himmennettävä
  • Ei suljettuun valaisimeen
  • Kanta: G4
  • Lampun muoto: kapseli
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Elinikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Myymälät
  • Hotellit ja aulatilat
  • Ravintolat, kahvilat
  • Vitriinivalaistus
Philips CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle. Lampun valovirta on 210 lm ja se korvaa perinteisen 20 W halogeenilampun. Lampun värilämpötila on 2700 K ja sitä voidaan käyttää yhdessä useimpien muuntajien kanssa. Lamppu soveltuu ihanteellisesti koriste- ja tunnelmavalaistukseen esimerkiksi ravintoloissa ja hotelleissa. Lampun käyttöikä on 15 000 h ja sillä on kahden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.