PHILIPS - Pienoislamppu - G9 827 300LM 25W=2.7W DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.7...2.7 W
Valovirta - 300...300 lm
Kanta - G9
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169301757
Sähkönumero
4724466
Toimittajan tuotenumero
929003791102
Tukkuerä
12
Lampputeho:
2.7...2.7 W
Valovirta:
300...300 lm
Kanta:
G9
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
52 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
16 mm
Säteen kulma:
320...320 °
Valotehokkuus:
111 lm/W
Lampun muoto:
kapseli
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
300 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
17...17 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 300 lm
- Teho: 2.7 W
- Korvaa 25 W perinteisen halogeenilampun
- Valotehokkuus: 111 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 320°
- Himmennettävä (tarkista yhteensopivuus)
- Ei suljettuun valaisimeen
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Kanta: G9
- Lampun muoto: kapseli
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä: 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
- Myymälät
- Hotellit ja aulatilat
- Ravintolat, kahvilat
- Vitriinivalaistus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


