Etusivu

PHILIPS - Pienoislamppu - G9 827 480LM 40W=4W DIM

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 480...480 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 59 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169301771

Sähkönumero

4724467

Toimittajan tuotenumero

929003791202

Tukkuerä

12

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

480...480 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

59 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

18 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

120 lm/W

Lampun muoto:

kapseli

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

480 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

24...24 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDcapsule MV 4-40W G9 827 D. Valovirta 480lm, teho 4W,korvaa 40W, värilämpötila 2700K, värintoistoindeksi Ra80, himmennettävä,kanta G9, kapseli. Käyttö: myymälät, hotellit, ravintolat. Philips CorePro LED pienoislamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 480 lm
  • Teho: 4 W
  • Korvaa 40 W perinteisen halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 120 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 320°
  • Himmennettävä (tarkista yhteensopivuus)
  • Ei suljettuun valaisimeen
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Kanta: G9
  • Lampun muoto: kapseli
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu

Käyttökohteet
  • Myymälät
  • Hotellit ja aulatilat
  • Ravintolat, kahvilat
  • Vitriinivalaistus
Philips CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G9-kantaisten halogeenilamppujen tilalle. Lampun valovirta on 480 lm ja se korvaa perinteisen 40 W halogeenilampun. Lampun värilämpötila on 2700 K. Lamppu soveltuu ihanteellisesti koriste- ja tunnelmavalaistukseen esimerkiksi ravintoloissa ja hotelleissa. Lamppu on himmennettävä. Lampun käyttöikä on 15 000 h ja sillä on kahden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.