Etusivu

PHILIPS - Pienoislamppu - G9 830 220LM 25W=1.9W ND

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1.9...1.9 W

  • Valovirta - 220...220 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 43 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169301832

Sähkönumero

4724469

Toimittajan tuotenumero

929003790602

Tukkuerä

12

Lampputeho:

1.9...1.9 W

Valovirta:

220...220 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

43 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

14 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

115 lm/W

Lampun muoto:

kapseli

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

220 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

17...17 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830. Valovirta 220lm, teho 1,9W, korvaa 25W, värilämpötila 3000K, värintoistoindeksi Ra80, ei himmennettävä, kanta G9, kapseli. Käyttö: myymälät, hotellit,ravintolat. Philips CorePro LED pienoislamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 220 lm
  • Teho: 1.9 W
  • Korvaa 25 W perinteisen halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 115 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 320°
  • Ei himmennettävä
  • Ei suljettuun valaisimeen
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Kanta: G9
  • Lampun muoto: kapseli
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu

Käyttökohteet
  • Myymälät
  • Hotellit ja aulatilat
  • Ravintolat, kahvilat
  • Vitriinivalaistus
Philips CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G9-kantaisten halogeenilamppujen tilalle. Lampun valovirta on 220 lm ja se korvaa perinteisen 25 W halogeenilampun. Lampun värilämpötila on 3000 K ja sitä voidaan käyttää yhdessä useimpien muuntajien kanssa. Lamppu soveltuu ihanteellisesti koriste- ja tunnelmavalaistukseen esimerkiksi ravintoloissa ja hotelleissa. Lampun käyttöikä on 15 000 h ja sillä on kahden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.