Etusivu

PHILIPS - Pienoislamppu - R7S 8mm 830 1521LM 100=11.5W

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 11.5...11.5 W

  • Valovirta - 1521...1521 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 78 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169301993

Sähkönumero

4724445

Toimittajan tuotenumero

929003791502

Tukkuerä

10

Lampputeho:

11.5...11.5 W

Valovirta:

1521...1521 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

78 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

132 lm/W

Lampun muoto:

pitkittäinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1521 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

80...80 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830. Valovirta 1521lm, teho11.5W, korvaa perinteisen 100W lampun, värilämpötila 3000K,värintoistoindeksi Ra80, elinikä 15 000h, kuristin R7S 8mm, materiaalimuovi. Philips CorePro LED lineaarilamppu R7S

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1521 lm
  • Teho: 11.5 W
  • Korvaa 100 W perinteiset lamput
  • Valotehokkuus: 132 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 300°
  • Ei himmennettävä
  • Kanta: R7S
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Käytävät
  • Työmaavalaistus
  • Asuinrakennukset
  • Vapaasti seisovat sisävalaisimet

Philips CorePro LED lineaarilamppu korvaa 100 W perinteisen kaksikantaisten lineaarisen R7S-lampun. Lamppu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi käytävillä, jalkalampuissa, tai rakennustyömailla. Lamppu ei ole himmennettävä, sen värilämpötila on 3000 K ja sen valovirta on 1521 lm. Lampun elinikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.