PHILIPS - Pinta-asennusvalaisin - SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 054 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8719514515079
Sähkönumero
4250189
Toimittajan tuotenumero
911401896981
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Philips Interact Ready CoreLine surface pinta-asennusvalaisin SM136V43S/840 WIA W20L120 OC. Valovirta 4300lm, värilämpötila 4000K, InteractReady, teho 31W, 20cmx120cm, toimistoyhteensopiva UGR<(><<)>19. Käyttö:yleisvalaistus, toimistot, myymälät, koulut.
Philips Interact Ready CoreLine pinta-asennusvalaisin
Philips Coreline -pinta-asennusvalaisin on CoreLine-sarjan lupauksen mukaisesti innovatiivinen, helppokäyttöinen ja korkealaatuinen valaisin. Se on luotu korvaamaan olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat pinta-asennetut valaisimet. Pinta-asennettavien valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Interact Ready -valaisin, joka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään ja joka on täysin yhteensopivia Interact Ready -yhdyskäytävien ja -tunnistimien kanssa.
Ominaisuudet
Philips Interact Ready CoreLine pinta-asennusvalaisin
Philips Coreline -pinta-asennusvalaisin on CoreLine-sarjan lupauksen mukaisesti innovatiivinen, helppokäyttöinen ja korkealaatuinen valaisin. Se on luotu korvaamaan olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat pinta-asennetut valaisimet. Pinta-asennettavien valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Interact Ready -valaisin, joka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään ja joka on täysin yhteensopivia Interact Ready -yhdyskäytävien ja -tunnistimien kanssa.
Ominaisuudet
- Koot: 20x150 cm tai 20x120 cm
- Valovirta: 4000 lm tai 4300 lm
- Värilämpötila: 3000 K, lämmin valkoinen tai 4000 K, neutraali valkoinen
- Värintoistoindeksi: CRI > 80
- Toimistoyhteensopiva: UGR < 19 (OC)
- Ottoteho: 31 W
- Valotehokkuus 140 lm/W
- Käyttöikä: 50 000 h (L80)
- Väri: valkoinen
- tuotetakuu: 5 v
- IP-luokka: 20
- Himmennettävä
- Saatavana erilaisilla himmennysohjelmilla: ON/OFF (PSU), DALI-ohjaus ja integroitu langaton yhteys (Interact Ready)
- Tuottaa laadukasta välkkymätöntä valoa
- Helppokäyttöinen liitin nopeuttaa asennusta
- Toimistot, myymälät, koulut


