PHILIPS - Pinta-/ripustusvalaisin - SM350C 40S/840 PSU L1200 ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 30 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 334 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8719514624177
Sähkönumero
4250606
Toimittajan tuotenumero
910925868353
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
30 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Rungon väri:
alumiini
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1127 mm
Jonoasennus:
kyllä
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
0...0 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Nimellisvirta-alue:
140...140 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
valkoinen
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
70 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
Korkeus/syvyys:
70 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Napojen lukumäärä:
3
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Säädettävä valonjako:
ei
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
24
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
28
Häikäisyarvo (UGR):
19
Tehokerroin:
0.9
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Liiketunnistin:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Valaisimen valotehokkuus:
133...133 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4000...4000 lm
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Valotunnistimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips KeyLine -pinta- ja ripustusvalaisin
Ominaisuudet
- Valovirta: 4 200 lm
- Teho: 30 W
- Valotehokkuus: 140 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 74°
- Häikäisyindeksi UGR < 19 (toimistoyhteensopiva)
- Keskileveä optiikka
- Ei himmennettävä
- ON/OFF
- IP-luokitus: IP20
- IK-luokitus: IK06
- Käyttölämpötila-alue: +10...+35 ˚C
- Pituus: 1 200 mm
- Valaisimen väri: alumiini
- Pinta -ja ripustusasennus, soveltuu valojonojen muodostukseen
- Käyttöikä: 100 000 h (L80)
- Tuotetakuu 5 vuotta
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Oppilaitokset
HUOM: VALAISIN EI SISÄLLÄ ASENNUKSEEN TARVITTAVIA OSIA TAI PÄÄTYKAPPALEITA
Alla tarvittavat esimerkkikokoonpanot eri asennustavoille:
- Yksittäisvalaisin pinta-asennukseen: Valaisin + päätykappaleet + pinta-asennuskiinnike
- Yksittäisvalaisin ripustusasennukseen: Valaisin + päätykappaleet + ripustussarja kattokupilla
- Jonovalaisin pinta-asennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + pinta-asennuskiinnikkeet (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
- Jonovalaisin ripustusasennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + ripustussarja kattokupilla + ripustussarja ilman kattokuppia (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
Yhteenveto KeyLine -valaisimien asennustarvikkeista:
- 4250651 SP350Z SM2 WH. Keyline -ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, valkoinen.
- 4250654 SP350Z SM2 SI. Keyline -ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, hopeinen.
- 4250657 SP350Z C1700P3 SI. 3-napainen virtajohto 1 700 mm, hopeinen.
- 4250660 SP350Z C1700P5 SI. 5-napainen virtajohto 1 700 mm, hopeinen.
- 4250672 SP350Z EP WH. Päätykappaleet KeyLine -valaisimeen, valkoinen.
- 4250675 SP350Z EP BK. Päätykappaleet KeyLine -valaisimeen, musta.
- 4250678 SP350Z EP SI. Päätykappaleet KeyLine -valaisimeen, alumiini.
- 4250679 SP350Z CP. Yhdyskiinnike KeyLine -valaisimen jonoasennukseen.
- 4250680 SP350Z CMB. Pinta-asennuskiinnike KeyLine -valaisimeen.
- 4250681 SP350Z SW2. Ripustussarja KeyLine -valaisimeen. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x2.
- 4250663 SM350X 27S/840 PSD L60L60 ALU. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: alumiini.
- 4250666 SM350X 27S/840 PSD L60L60 WH. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: valkoinen.
- 4250669 SM350X 27S/840 PSD L60L60 BK. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: musta.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


