PHILIPS - Pistokantalamppu - 2G11 24W=13W 830 1520LM 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 13...13 W
Valovirta - 1520...1520 lm
Kanta - 2G11
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 321 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
87 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169287167
Sähkönumero
4926102
Toimittajan tuotenumero
929003758202
Tukkuerä
10
Lampputeho:
13...13 W
Valovirta:
1520...1520 lm
Kanta:
2G11
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
321 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
37 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
116 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1520 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
70...70 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
13 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
14 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 1520 lm
- Teho: 13 W
- Korvaa 24 W perinteisen PLL-lampun
- Valotehokkuus: 116 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Vaihdettava keilakulma: 160°, 270° ja 360°
- Ei himmennettävä
- Suoralle verkkovirralle
- Kanta: 2G11
- Lampun materiaali: muovi
- Lampun viimeistely: kirkas
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä 30 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Hotellit
- Ravintolat ja kahvilat
- Käytävät
- Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LED Urban PLL Mains on verkkovirtaan yhteensopiva PLL-lamppu, joka korvaa 24 W perinteiset PLL-lamput. Lamppu sisältää ainutlaatuisen säädettävän keilakulman. Keilakulmaa voidaan säätää kääntämällä nuppeja putkien päissä, mikä mahdollistaa tyypilliset keilakulmat 160°, 270° ja 360°. Lamppu voidaan asentaa pysty- ja vaakasuoraan. Tuotteella on 30 000 tunnin käyttöikä ja kolmen vuoden tuotetakuu, mikä tekee siitä luotettavan vaihtoehdon perinteisille PLL-lampuille ilman, että koko valaisinta tarvitsee vaihtaa.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


