Etusivu

PHILIPS - Pistokantalamppu - 2G11 36W=18W 840 2300LM 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18...18 W

  • Valovirta - 2300...2300 lm

  • Kanta - 2G11

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 416 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169287228

Sähkönumero

4926105

Toimittajan tuotenumero

929003758502

Tukkuerä

10

Lampputeho:

18...18 W

Valovirta:

2300...2300 lm

Kanta:

2G11

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

416 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

37 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

127 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2300 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

100...100 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

18 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840. Valovirta 2300lm, teho 18W,korvaa perinteisen 36W PLL-lampun, värilämpötila 4000K, värintoistoindeksi Ra80, elinikä 30 000h, suoralle verkkovirralle, kanta 2G11, materiaali muovi. Philips CorePro LED Urban PLL-pistokantalamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2300 lm
  • Teho: 18 W
  • Korvaa 36 W perinteisen PLL-lampun
  • Valotehokkuus: 127 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Vaihdettava keilakulma: 160°, 270° ja 360°
  • Ei himmennettävä
  • Suoralle verkkovirralle
  • Kanta: 2G11
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Käytävät
  • Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LED Urban PLL Mains on verkkovirtaan yhteensopiva PLL-lamppu, joka korvaa 36 W perinteiset PLL-lamput. Lamppu sisältää ainutlaatuisen säädettävän keilakulman. Keilakulmaa voidaan säätää kääntämällä nuppeja putkien päissä, mikä mahdollistaa tyypilliset keilakulmat 160°, 270° ja 360°. Lamppu voidaan asentaa pysty- ja vaakasuoraan. Tuotteella on 30 000 tunnin käyttöikä ja kolmen vuoden tuotetakuu, mikä tekee siitä luotettavan vaihtoehdon perinteisille PLL-lampuille ilman, että koko valaisinta tarvitsee vaihtaa.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.