PHILIPS - Pistokantalamppu - 2G11 830 18W=8W PLL HF 4P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 8...8 W
Valovirta - 960...960 lm
Kanta - 2G11
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 224 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8719514486768
Sähkönumero
4922992
Toimittajan tuotenumero
929003578802
Tukkuerä
10
Lampputeho:
8...8 W
Valovirta:
960...960 lm
Kanta:
2G11
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
224 mm
Nimellisjännitealue:
20...60 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
38 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Valotehokkuus:
120 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
960 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
150...500 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips CorePro LED PLL-pistokantalamppu
Ominaisuudet
- Valovirta: 960 lm
- Teho: 8 W
- Korvaa perinteisen 18 W PLL-lampun
- Valotehokkuus: 120 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Ei himmennettävä
- Elektroniselle liitäntälaitteelle
- Kanta: 2G11
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: lasi
- Käyttölämpötila: -20…+45 ˚C
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä: 30 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Hotelli- ja ravintolatilat
- Myymälät ja toimistot
- Käytävät ja portaikot
- Teollisuuskohteet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


