PHILIPS - Pistokantalamppu - 2G11 830 24W=12W PLL HF 4P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 12...12 W
Valovirta - 1440...1440 lm
Kanta - 2G11
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 319 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
87 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8719514486805
Sähkönumero
4922994
Toimittajan tuotenumero
929003579002
Tukkuerä
10
Lampputeho:
12...12 W
Valovirta:
1440...1440 lm
Kanta:
2G11
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
319 mm
Nimellisjännitealue:
20...60 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
38 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Valotehokkuus:
120 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1440 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
150...500 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
12 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 1440 lm
- Teho: 12 W
- Korvaa 24 W perinteisen PLL-lampun
- Valotehokkuus: 120 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Ei himmennettävä
- Elektroniselle liitäntälaitteelle
- Kanta: 2G11
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: lasi
- Käyttölämpötila:-20…+45 ˚C
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä: 30 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Hotelli- ja ravintolatilat
- Myymälät
- Toimistot (käytävät ja portaikot)
- Teollisuuskohteet
Philips CorePro LED PLL on elektronisen liitäntälaitteen kanssa yhteensopiva PLL-lamppu, joka korvaa 24 W perinteiset PLL-lamput. Lampun valovirta on 1440 lm ja värilämpötila 3000 K. Tuotteella on 30 000 tunnin käyttöikä ja kolmen vuoden tuotetakuu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


