Etusivu

PHILIPS - Pistokantalamppu - 2G11 830 55W=24W PLL 230V 4P

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24...24 W

  • Valovirta - 3200...3200 lm

  • Kanta - 2G11

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 535 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169157118

Sähkönumero

4922989

Toimittajan tuotenumero

929003592802

Tukkuerä

10

Lampputeho:

24...24 W

Valovirta:

3200...3200 lm

Kanta:

2G11

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

535 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

38 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Valotehokkuus:

133 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3200 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

127...127 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

24 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

27 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips pistokantalamppu CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P. Valovirta 3200lm, teho 24W, korvaa 55W, valotehokkuus 133lm/W, värilämpöt Philips CorePro LED PLL

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3200 lm
  • Teho: 24 W
  • Korvaa perinteisen 55 W PLL-lampun
  • Valotehokkuus: 133 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 160 °
  • Ei himmennettävä
  • Suoraan verkkovirtaan = 230V
  • Kanta: 2G11
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Energialuokka: E
  • Käyttölämpötila: -20°...+40°C
  • Elinikä: 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Hotelli- ja ravintolatilat
  • Myymälät
  • Toimistot (käytävät ja portaikot)
  • Teollisuusalueet
Philips CorePro LED PLL on elektronisen liitäntälaitteen tai suoraan verkkovirran kanssa yhteensopiva PLL-lamppu, joka korvaa 55 W perinteiset PLL-lamput. Lamppu voidaan asentaa pysty- ja vaakasuoraan. Tuotteella on 30 000 tunnin käyttöikä ja kolmen vuoden tuotetakuu, mikä tekee siitä luotettavan vaihtoehdon perinteisille PLL-lampuille ilman, että koko valaisinta tarvitsee vaihtaa.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.