Etusivu

PHILIPS - Pistokantalamppu - 2G11 840 24W=12W PLL HF 4P

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 12...12 W

  • Valovirta - 1500...1500 lm

  • Kanta - 2G11

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 319 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514486829

Sähkönumero

4922995

Toimittajan tuotenumero

929003579102

Tukkuerä

10

Lampputeho:

12...12 W

Valovirta:

1500...1500 lm

Kanta:

2G11

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

319 mm

Nimellisjännitealue:

20...60 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

38 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Valotehokkuus:

125 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1500 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

150...500 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro pistokantalamppu CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11.Valovirta 1500lm, teho 12W, korvaa 24W, valotehokkuus 125lm/W,värilämpötila 4000K, elektroninen liitäntälaite, käyttöikä 30 000h.Käyttö: yleisvalaistus. Philips CorePro LED PLL-pistokantalamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1500 lm
  • Teho: 12 W
  • Korvaa perinteisen 24 W PLL-lampun
  • Valotehokkuus: 125 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 160°
  • Ei himmennettävä
  • Elektroniselle liitäntälaitteelle
  • Kanta: 2G11
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Käyttölämpötila: -20…+45 ˚C
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä: 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Hotelli- ja ravintolatilat
  • Myymälät
  • Toimistot (käytävät ja portaikot)
  • Teollisuusalueet

Philips CorePro LED PLL on elektronisen liitäntälaitteen kanssa yhteensopiva PLL-lamppu, joka korvaa 24 W perinteiset PLL-lamput. Lampun valovirta on 1500 lm ja värilämpötila 4000 K. Tuotteella on 30 000 tunnin käyttöikä ja kolmen vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.