Etusivu

PHILIPS - Pistokantalamppu - G23 9/11W=5W 830 EM/230V 2P

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

520...520 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550...550 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5...5 W

  • Valovirta - 520...520 lm

  • Kanta - G23

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 166 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

CorePro

EAN-koodi

8720169286580

Sähkönumero

4926094

Toimittajan tuotenumero

929003756802

Tukkuerä

20

Lampputeho:

5...5 W

Valovirta:

520...520 lm

Kanta:

G23

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

166 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

31 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

104 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

520 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

31...31 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED PLS pistokantalamppu 5W 830 2P G23. Valovirta 520lm, teho 5W (korvaa 9/11W), värilämpötila 3000K, värintoisto Ra82, kanta G23, materiaali muovi, elinikä 30 000h, magneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan, sarjaankytkentään. Philips CorePro LED PLS-pistokantalamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 520 lm
  • Teho: 5 W
  • Korvaa 9 tai 11 W:n perinteisen PLS-lampun
  • Valotehokkuus: 104 lm/W
  • Värilämpötila: 3 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra82
  • Keilakulma: 120°
  • Ei himmennettävä
  • Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
  • Soveltuu sarjaankytkentään
  • Käyttölämpötila-alue: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: muovi
  • Kanta: G23
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Käyttöikä: 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Sisävalaistus
  • Kaupat
  • Teollisuuskohteet ja varastot
Philips CorePro LED PLS-pistokantalamput ovat helppo tapa korvata perinteiset PLS-lamput sisätiloissa, kuten teollisuuskohteissa ja varastoissa. Lampun valovirta on 520 lm ja se korvaa perinteisen 9 tai 11 W:n PLS-lampun. Lamppu soveltuu sarjaankytkentään sekä elektromagneettiselle kuristimelle että suoraan verkkovirtaan. Lampun käyttöikä on 30 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.