PHILIPS - Pistokantalamppu - G23 9/11W=5W 840 EM/230V 2P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
550...550 lmVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5...5 W
Valovirta - 550...550 lm
Kanta - G23
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 166 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169286603
Sähkönumero
4926095
Toimittajan tuotenumero
929003756902
Tukkuerä
20
Lampputeho:
5...5 W
Valovirta:
550...550 lm
Kanta:
G23
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
166 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
31 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
110 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
550 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
31...31 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 550 lm
- Teho: 5 W
- Korvaa 9 tai 11 W:n perinteisen PLS-lampun
- Valotehokkuus: 110 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Värintoistoindeksi: Ra82
- Keilakulma: 120°
- Ei himmennettävä
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- Soveltuu sarjaankytkentään
- Käyttölämpötila-alue: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: muovi
- Kanta: G23
- Energiatehokkuusluokka: E
- Käyttöikä: 30 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Sisävalaistus
- Kaupat
- Teollisuuskohteet ja varastot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.









