PHILIPS - Pistokantalamppu - G24d-3 26W=8.9W 830 EM/230V 2P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 8.9...8.9 W
Valovirta - 990...990 lm
Kanta - G24d-3
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 171 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169287587
Sähkönumero
4926100
Toimittajan tuotenumero
929003757402
Tukkuerä
10
Lampputeho:
8.9...8.9 W
Valovirta:
990...990 lm
Kanta:
G24d-3
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
171 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
34 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
111 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
990 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
52...52 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
9 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 990 lm
- Teho: 8.9 W
- Korvaa 26 W perinteisen PLC-lampun
- Valotehokkuus: 111 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi Ra80
- Keilakulma: 120°
- Ei himmennettävä
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- Kanta: G24d-3
- Lampun materiaali: muovi
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä 30 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Hotellit
- Ravintolat ja kahvilat
- Käytävät
- Julkiset tilat ja aulat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


