Etusivu
Varastointi päättyy

PHILIPS - Pistokantalamppu - GX24q-2 18W=7W 840 PLT HF

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.5...6.5 W

  • Valovirta - 800...800 lm

  • Kanta - muu

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 119 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514487789

Sähkönumero

4922934

Toimittajan tuotenumero

929003576402

Tukkuerä

20

Lampputeho:

6.5...6.5 W

Valovirta:

800...800 lm

Kanta:

muu

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

119 mm

Nimellisjännitealue:

20...60 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

42 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

123 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

800 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

150...300 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PhilipsCorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2. Valovirta 800lm, teho6.5W, korvaa 18W, valotehokkuus 123lm/W, värilämpötila 4000K, käyttöikä30 000h, elektroninen liitäntä. Käyttö: yleisvalaistus Philips CorePro LED PLT 4P

Ominaisuudet
  • Valovirta: 800 lm
  • Teho: 6.5 W
  • Korvaa perinteisen 18 W PLT-lampun
  • Valotehokkuus: 123 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: 82 CRI
  • Keilakulma: 120°
  • Ei himmennettävä
  • Elektroniselle liitäntälaitteelle
  • Kanta: GX24q-2
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Käyttölämpötila: -20°...+40°C
  • Elinikä: 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Hotelli- ja ravintolatilat
  • Myymälät Toimistot (käytävät ja portaikot)
  • Teollisuusalueet
CorePro LED PLT 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote korvaa perinteisen 18 W PLT purkauslampun yleisvalaistuskohteissa. Lampun valovirta on 800 lm ja se sopii elektroniseen liitäntälaitteeseen. Lampun elinikä on 30 000 tuntia ja sillä on kolmen vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.