Etusivu
Varastointi päättyy

PHILIPS - Pistokantalamppu - GX24q-3 26W=9W 840 PLT HF

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9...9 W

  • Valovirta - 1100...1100 lm

  • Kanta - muu

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 142 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514487826

Sähkönumero

4922938

Toimittajan tuotenumero

929003576602

Tukkuerä

20

Lampputeho:

9...9 W

Valovirta:

1100...1100 lm

Kanta:

muu

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

142 mm

Nimellisjännitealue:

20...60 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

42 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

122 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1100 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

250...400 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

9 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3. Valovirta 1100lm, teho 9W,korvaa 26W, valotehokkuus 122lm/W, värilämpötila 4000K, käyttöikä 30000h, elektroninen liitäntä. Käyttö: yleisvalaistus Philips CorePro LED PLT 4P

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1100 lm
  • Teho: 9 W
  • Korvaa perinteisen 26 W PLT-lampun
  • Valotehokkuus: 123 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: 82 CRI
  • Keilakulma: 120°
  • Ei himmennettävä
  • Elektroniselle liitäntälaitteelle
  • Kanta: GX24q-3
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Käyttölämpötila: -20°...+40°C
  • Elinikä: 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Hotelli- ja ravintolatilat
  • Myymälät Toimistot (käytävät ja portaikot)
  • Teollisuusalueet
CorePro LED PLT 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote korvaa perinteisen 26 W PLT purkauslampun yleisvalaistuskohteissa. Lampun valovirta on 1 100 lm ja se sopii elektroniseen liitäntälaitteeseen. Lampun elinikä on 30 000 tuntia ja sillä on kolmen vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.