PHILIPS - Pistokantalamppu - GX24q-4 42W=18.5W 830 PLT HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18.5...18.5 W
Valovirta - 2100...2100 lm
Kanta - muu
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 166 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8719514487888
Sähkönumero
4922953
Toimittajan tuotenumero
929003576902
Tukkuerä
20
Lampputeho:
18.5...18.5 W
Valovirta:
2100...2100 lm
Kanta:
muu
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
166 mm
Nimellisjännitealue:
20...60 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
42 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
113 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2100 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
250...400 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
19 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 2100 lm
- Teho: 18.5 W
- Korvaa perinteisen 42 W PLT-lampun
- Valotehokkuus: 113 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: 82 CRI
- Keilakulma: 120°
- Ei himmennettävä
- Elektroniselle liitäntälaitteelle
- Kanta: GX24q-4
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Käyttölämpötila: -20°...+40°C
- Elinikä: 30 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Hotelli- ja ravintolatilat
- Myymälät Toimistot (käytävät ja portaikot)
- Teollisuusalueet
CorePro LED PLT 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote korvaa perinteisen 42 W PLT purkauslampun yleisvalaistuskohteissa. Lampun valovirta on 2 100 lm ja se sopii elektroniseen liitäntälaitteeseen. Lampun elinikä on 30 000 tuntia ja sillä on kolmen vuoden tuotetakuu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


