PHILIPS - Pylväsvalaisin - BDP260 LED69/740 DS50 4970lm

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

926 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514214323

Sähkönumero

4504334

Toimittajan tuotenumero

912300024873

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

123 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

40.5 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

62...62 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:

ei

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Integroidulla PV-paneelilla:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4970...4970 lm

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

37...37 W

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

40

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

181...184 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

97 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaukosäädin:

Stand-alone -ohjaus

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

10

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

10

Tehokerroin:

0.97

Korkeus/syvyys:

187 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Halkaisija:

477 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:

muu

Valotunnistimella:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys D4i:

ei

Zhaga-D4i sertifioitu:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP -pylväsvalaisin BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DDF2. Valovirta 4970lm, teho 38,5W, värilämpötila 4000K, IP66, DynaDimmer, käyttöikä 100 000h. Kaupunkiympäristöihin. Philips TownTune Central Post-Top -pylväsvalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 4 970 lm
  • Teho: 38,5 W
  • Korvaa 70 W:n suurpainenatrium- ja monimetallilampun sekä 125 W:n elohopealampun
  • Valotehokkuus: 129 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Käyttölämpötila-alue: - 40 ... +50 °C
  • Himmennettävä (Dynadimmer DDF2)
  • Optiikan tyyppi: symmetrinen valonjako 50
  • Keskileveä optiikka
  • Valaisimissa Philipsin huoltotunniste QR-koodi, joka helpottaa valaisimen asennusta ja ylläpitoa
  • Philips Ledgine -optimoitu valaistusratkaisu takaa, että kaduilla on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa
  • IP-luokitus: IP66
  • IK-luokitus: IK10
  • Asennus pylvään päähän
  • Asennuskorkeus 5-6 metrin pylväisiin
  • Ympäristöseloste (EPD)
  • Käyttöikä: 100 000 tuntia (L96)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Soveltuu 3-5 metriä leveille teille
  • Kaupunkiympäristöt
  • Puistot, aukiot
  • Leikkipaikat
  • Asuinalueet
  • Pysäköintialueet
Philips TownTune -pylväsvalaisin soveltuu asennettavaksi 5-6 metrin pylväisiin. Valaisin soveltuu käytettäväksi kaupunkiympäristöissä, kuten leikkipaikoilla, asuinalueilla, puistoissa ja pysäköintialueilla. Valaisimessa on keskileveä optiikka ja DynaDimmer-himmennys. Valaisin korvaa 70 W:n suurpainenatrium- ja monimetallilampun sekä 125 W:n elohopealampun. Valaisimen käyttöikä on 100 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan