PHILIPS - Pylväsvalaisin - BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 325 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8710163311012
Sähkönumero
4504497
Toimittajan tuotenumero
911401663503
Tukkuerä
1
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Järjestelmän enimmäisteho:
27 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
27...27 W
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
20
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
110...130 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM7
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...50 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Kaapelin pituus:
6 m
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
8
Tehokerroin:
0.9
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:
muu
Valotunnistimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips StreetSaver pylväsvalaisin
Ominaisuudet
- Valovirta: 2300 lm
- Teho: 27 W
- Korvaa 50 W suurpainenatrium- ja monimetallilampun sekä 50-80 W elohopealampun
- Valotehokkuus: 85 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Optiikka: symmetrinen valonjako
- Ei himmennettävä
- ON/OFF
- IP65- ja IK08- luokitus
- Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm
- Asennuskorkeus: 3-5 metriä
- Kiinnitys kahdella M10x25- ruuvilla
- Esijohdotettu, 6 m:n kaapeli
- Käyttölämpötila: - 40 ... + 50 °C
- Valaisimen väri: harmaa
- Elinikä: 50 000 h (L80)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Soveltuu 3-5 metriä leveille teille
- Jalankulkualueet
- Aukiot
- Leikkikentät
- Puistot
- Asuinalueet
- Pysäköintialueet
Philips StreetSaver -pylväsvalaisin soveltuu asennettavaksi 3-6 metriin ja valaisin on esijohdotettu 6 metrin kaapelilla. Valaisin sopii käytettäväksi kaupunkien asuinalueilla, aukioilla, puistoissa ja jalankulkuväylillä. Valaisimessa on symmetrinen optiikka ja se on ON/OFF. Valaisimen valovirta on 2300 lm ja se soveltuu korvaamaan 50 W suurpainenatrium- ja monimetallilamput sekä 50-80 W elohopealamput. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


