Etusivu

PHILIPS - Pylväsvalaisin TownGuide - BDP100 LED60-/840 II DS PCF LS

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

926 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718291910077

Sähkönumero

4504439

Toimittajan tuotenumero

910500991067

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

118 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

39 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

62...62 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:

ei

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Integroidulla PV-paneelilla:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3240...3240 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

hopea

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

150...190 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

98 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaukosäädin:

Stand-alone -ohjaus

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

10

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

17

Tehokerroin:

0.97

Leveys:

570 mm

Korkeus/syvyys:

209 mm

Pituus:

570 mm

Halkaisija:

570 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys D4i:

ei

Zhaga-D4i sertifioitu:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TownGuide Performer -pylväsvalaisin BDP100 LED60-/740 II DS PCF SI LS-6 62P. Valovirta 3240lm, teho 38,5W, värilämpötila 4000K, IP66, himmennettävä (DynaDimmer LS-6), käyttöikä 100 000h. Aukioille, kaduille, puistoihin. Philips TownGuide Performer -pylväsvalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3 240 lm
  • Teho: 38,5 W
  • Korvaa 70 W:n suurpainenatrium- ja monimetallilampun sekä 125 W:n elohopeahöyrylampun
  • Valotehokkuus: 84 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Käyttölämpötila-alue: - 40...+ 35 °C
  • Himmennettävä (DynaDimmer LS-6)
  • LumiStep-himmennys 6 tuntia
  • Optiikan tyyppi: symmetrinen valonjako 50
  • IP-luokitus: IP66
  • IK-luokitus: IK10
  • Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm
  • Asennuskorkeus: 4-6 metriä
  • Ympäristöseloste (EPD)
  • Käyttöikä: 100 000 tuntia (L95)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Pyöräily- ja kävelytiet
  • Aukiot
  • Leikkikentät
  • Puistot
  • Asuinalueet
  • Pysäköintialueet
Philips TownGuide Performer on pyörähdyssymmetrinen puisto- ja pihavalaisin, joka soveltuu asennettavaksi 4-6 metrin korkeuteen. Valaisin soveltuu käytettäväksi esimerkiksi puistoissa, aukioilla, asuinkaduilla ja pysäköintialueilla. Valaisimessa on symmetrinen optiikka ja DynaDimmer LS-6 -himmennys. Valaisin korvaa 70 W:n suurpainenatrium- ja monimetallilampun sekä 125 W:n elohopeahöyrylampun. Valaisimen käyttöikä on 100 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.