PHILIPS - Pylväsvalaisin TownGuide - BDP100 LED60-/840 II DW PCF LS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
926 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8718291910015
Sähkönumero
4504437
Toimittajan tuotenumero
910500991061
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen tehokkuus:
118 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
39 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
62...62 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:
ei
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Integroidulla PV-paneelilla:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3240...3240 lm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
hopea
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
150...190 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
98 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kaukosäädin:
Stand-alone -ohjaus
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
10
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
17
Tehokerroin:
0.97
Leveys:
570 mm
Korkeus/syvyys:
209 mm
Pituus:
570 mm
Halkaisija:
570 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys D4i:
ei
Zhaga-D4i sertifioitu:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta 3 240 lm
- Teho: 38,5 W
- Korvaa 70 W:n suurpainenatrium- ja monimetallilampun sekä 125 W:n elohopeahöyrylampun
- Valotehokkuus: 84 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Värintoistoindeksi: Ra70
- Himmennettävä (DynaDimmer LS-6)
- LumiStep-himmennys 6 tuntia
- Optiikan tyyppi: laaja valonjako
- IP-luokitus: IP66
- IK-luokitus: IK10
- Asennus 62 mm:n pylvään päähän
- Asennuskorkeus: 4-6 metriä
- Käyttölämpötila-alue: -40...+35 ˚C
- Käyttöikä: 100 000 h (L95)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Soveltuu 4-7 metriä leveille teille
- Puistot
- Pyöräily- ja kävelytiet
- Asuinkadut
- Aukiot
- Pysäköintialueet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


