PHILIPS - Runkovalaisin - 1500/2400lm CCT 60cm ON/OFF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...4000 KJärjestelmän enimmäisteho:
17 WPituus:
600 mmMateriaali:
metalli/muoviTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 140 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho - 17 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
288 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8720169768390
Sähkönumero
4350699
Toimittajan tuotenumero
911401850487
Tukkuerä
8
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
140 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
17 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
metalli/muovi
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
65 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
muu
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
65 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
50...75 mA
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Napojen lukumäärä:
3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Lampun suojakorilla varustettuna:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
muu
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1500...2400 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Himmennys DALI-2:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Philips CoreLine Batten All-in -runkovalaisin
Ominaisuudet
- Vaihdettava valovirta: 1 500 / 2 400 lm
- Teho: 10,8 / 17 W
- Valotehokkuus: 140 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 3 000 / 4 000 / 6 500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 120°
- Erittäin leveä optiikka
- ON/OFF
- Ei himmennettävä
- 1-vaiheläpijohdotettavissa
- Kytkentä jousiliittimin
- IP-luokitus: edestä IP40, takaa IP20
- IK-luokitus: IK04
- Asennus: katto-, pinta-, riippuasennus, seinäasennuskiinnike
- Käyttölämpötila-alue: -20...+40 °C
- Valaisimen pituus: 600 mm
- Käyttöikä: 50 000 h (L80)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Epäsuoraan valaistukseen
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


