PHILIPS - Runkovalaisin - BN021C LED10S/840 L600

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot59 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82.5 W

Pituus:

586 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot326 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot886 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1135 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1186 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1486 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1750 mm

Materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmetalli/muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 105 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

316 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514527867

Sähkönumero

4350628

Toimittajan tuotenumero

911401841982

Tukkuerä

40

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

105 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

586 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

28.4 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

muu

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

II

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

35.7 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

muu

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

48...48 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

65 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

7.5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Lampun suojakorilla varustettuna:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1050...1050 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...0.75 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips Ledinaire Batten -runkovalaisin BN021C LED10S/840 L600. Valovirta 1050lm, teho 10W, värilämpötila 4000K, ON/OFF, ei himmennettävä, IP20, pituus 600mm, käyttöikä 50 000h (L65). Yleis- ja nurkkavalaistukseen, varastoihin. Philips Ledinaire Batten -runkovalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1 050 lm
  • Teho: 10 W
  • Valotehokkuus: 105 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 170°
  • Erittäin leveä valokeila
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • Häikäisyindeksi UGR27 (ei toimistoyhteensopiva)
  • 1-vaiheläpijohdotettavissa
  • Syöttö valmiilla kytkentäkaapelilla
  • Valaisimien jonoasennus välikaapeleilla tai suoraan valaisinjonoon (valaisimissa uros- ja naarasliittimet valmiina)
  • IP-luokitus: IP20
  • IK-luokitus: IK02
  • Käyttölämpötila-alue: -20 ... +40 ˚C
  • Valaisimen pituus: 600 mm
  • Valaisimen väri: valkoinen
  • Käyttöikä: 50 000h (L65)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Nurkkavalaistus
  • Varastot
  • Teolliset tilat
  • Toimistot
  • Voidaan käyttää valojonojen muodostukseen
Philips Ledinaire Batten -runkovalaisin on kapea, kevyt ja edullinen valaisin yleis- ja kalustevalaistukseen joko yksittäin asennettavaksi tai jonoasennukseen. Valaisimen valovirta on 1 050 lm ja värilämpötila 4 000 K ja se on 1-vaiheläpijohdotettavissa. Valaisimessa on erittäin leveä valokeila. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan