PHILIPS - Runkovalaisin - BN126C LED80S/840 PSU L1500

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

59 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82.5 W

Pituus:

1450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot326 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot586 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot886 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1135 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1186 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1486 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1750 mm

Materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmetalli/muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 136 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

987 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8719514948860

Sähkönumero

4355550

Toimittajan tuotenumero

911401834784

Tukkuerä

6

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

136 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

59 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1450 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

65 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

muu

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

65 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

muu

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

70...70 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Lampun suojakorilla varustettuna:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

8000...8000 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Philips CoreLine Batten -runkovalaisin BN126C LED80S/840 PSU L1500. Valovirta 8000lm, teho 59W, värilämpötila 4000K, IP20, IK04, ON/OFF, ei himmennettävä, pituus 1500mm, käyttöikä 50 000h (L80). Yleisvalaistus.

Philips CoreLine Batten -runkovalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 8 000 lm
  • Teho: 59 W
  • Valotehokkuus: 136 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 120°
  • Erittäin leveä optiikka
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • 1-vaiheläpijohdotettavissa
  • Kytkentä jousiliittimin
  • IP-luokitus: IP20
  • IK-luokitus: IK04
  • Käyttölämpötila-alue: -20 ... +40 °C
  • Valaisimen pituus: 1 500 mm
  • Käyttöikä: 50 000 h (L80)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Epäsuoraan valaistukseen
Philips CoreLine Batten on 1 500 mm:n runkovalaisin yleisvalaistuskohteisiin. Valaisin on 1-vaiheläpijohdotettavissa ja sen värilämpötila on 4 000 K. Valaisimen valovirta on 8 000 lm ja se on ON/OFF. Tuotteen käyttöikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan