PHILIPS - Runkovalaisin - LL217X 80S/840 1x PSU BV WB

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 51 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Valaisimen valotehokkuus - 157...157 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 972 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514618008

Sähkönumero

4355539

Toimittajan tuotenumero

910925868240

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

51 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Valaisimen valotehokkuus:

157...157 lm/W

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Pituus:

1700 mm

Leveys:

80 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Napojen lukumäärä:

3

Värintoistoindeksi:

80-89

Kaapelointitapa:

päättyvä

Himmennys DALI:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus/syvyys:

50 mm

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Painonappihimmennys:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Heijastin:

ei ole

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

75 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Tehokerroin:

0.95

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hätäkäytön energiankulutus:

0 W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

8000...8000 lm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

9.5 %

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips Coreline Trunking -runkovalaisin LL217X 80S/840 1x PSU BV WB. Valovirta 8000lm, teho 51W, värilämpötila 4000K, IP20, IK02, ON/OFF, ei himmennettävä, pituus 1700mm, käyttöikä 100 000h (L75). Myymälöihin, varastoihin.

Philips CoreLine Trunking -runkovalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 8 000 lm
  • Teho: 51 W
  • Valotehokkuus: 157 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 84° x 84°
  • Leveä valokeila
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • Stand alone -versio (ei valojonojen muodostukseen)
  • Ripustusasennus kiinnikkeillä ja vaijerilla (vakiona)
  • Pinta-asennus liittimellä tai kiinnikkeellä (vaatii lisävarusteita)
  • Saatavilla turvavaloversiot (EL3)
  • IP-luokitus: IP20
  • IK-luokitus: IK02
  • Käyttölämpötila-alue: -20...+35 ˚C
  • Valaisimen pituus: 1 700 mm
  • Käyttöikä: 100 000 h (L75)
  • Viiden vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Myymälät
  • Varastot
  • Tuotantotilat
Philips CoreLine Trunking -runkovalaisin soveltuu myymälöihin, varastoihin ja tuotantotiloihin ja tarjoaa laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Valaisimen pituus on 1 700 mm ja se on ON/OFF. Valaisimen värilämpötila on 4 000 K. Valaisimen käyttöikä on 100 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.