PHILIPS - Runkovalaisin - LL217X 80S/840 1XPSU BV WB TW3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 51 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 972 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8719514109544
Sähkönumero
4355538
Toimittajan tuotenumero
910925867698
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
51 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Pituus:
1700 mm
Leveys:
80 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Napojen lukumäärä:
5
Värintoistoindeksi:
80-89
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Himmennys DALI:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus/syvyys:
50 mm
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Painonappihimmennys:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Heijastin:
ei ole
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Tehokerroin:
0.95
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...30 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CoreLine Trunking
Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Trunking -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset yleisvalaistuksessa käytettävät runkovalaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.
Hyödyt
• Yli 50 % energiansäästöä loistelampuilla toimiviin valaisimiin verrattuna
• Lyhyt takaisinmaksuaika
• Laadukas valo vastaa vaativienkin käyttökohteiden vaatimuksiin
• Pakkauksia ja pakkausmateriaaleja on vähemmän, mikä nopeuttaa ja helpottaa asennusta
Ominaisuudet
• Edistynyt optiikka takaa tarkasti määritetyn valokeilan ilman hukkavaloa
• Saatavilla standalone -versiot (4355538 ja 4355539) ja valojonon muodostamiseen tarkoitetut versiot
• Käyttöikä 70 000 h (L70)
• Ripustusasennus kiinnikkeillä ja vaijerilla (vakiona)
• Pinta-asennus liittimellä tai kiinnikkeellä (vaatii lisävarusteita)
• Läpijohdotus vakiona
• Saatavilla turvavaloversiot (EL3)
• IP20
• Valovirtavaihtoehdot 7500-16 000lm
Käyttökohteet
• Myymälät
• Varastorakennukset
• Tuotantotilat


