PHILIPS - Sisustuslamppu - D4-25W E27 A60 GOLD SP G 250lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514315518
Sähkönumero
4725521
Toimittajan tuotenumero
929002982802
Tukkuerä
1
Philips MAS VLE LEDBulb sisustuslamppu D4-25W E27 A60 GOLD SP G.Valovirta 250lm, teho 4-25W, värilämpötila 1800K, himmennettävä, värintoistoindeksi Ra 80, kanta E27, kupu A60. Käyttö: hotellit, ravintolat, kahvilat, julkiset tilat, aulat.
Philips MASTER Value LEDBulb sisustuslamppu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips MASTER Value LEDBulb sisustuslamppu
Ominaisuudet
- Valovirta: 250 lm
- Teho: 4 W
- Vastaa perinteistä 25 W lamppua
- Valotehokkuus: 62 lm/W
- Värilämpötila: 1800 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Himmennettävä tiettyjen himmentimien kanssa
- Käyttölämpötila-alue: -20...+45 ˚C
- Kanta: E27
- Lampun muoto: A60
- Lampun materiaali: lasi
- Kuvun viimeistely: kullattu
- Käyttöikä: 15 000 h
- 2,5 vuoden tuotetakuu
- Tunnelmavalaistus
- Hotellit
- Aulat
- Ravintolat, kahvilat
- Kotitaloudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


