PHILIPS - Sisustuslamppu - E14 P45 818 136LM 15W=2.6W SP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.6...2.6 W
Valovirta - 136...136 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 1800...1800 K
Pituus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER Value
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8719514316058
Sähkönumero
4725516
Toimittajan tuotenumero
929002983302
Tukkuerä
1
Lampputeho:
2.6...2.6 W
Valovirta:
136...136 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
1800...1800 K
Pituus:
80 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
46 mm
Valotehokkuus:
52 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
136 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
14...14 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
20000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.8 %
Ominaisuudet
- Valovirta: 136 lm
- Teho: 2.6 W
- Vastaa perinteistä 15 W lamppua
- Valotehokkuus: 52 lm/W
- Värilämpötila: 1800 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Himmennettävä tiettyjen himmentimien kanssa
- Käyttölämpötila-alue: -20...+45 ˚C
- Kanta: E14
- Lampun muoto: P45
- Lampun materiaali: lasi
- Kuvun viimeistely: kullattu
- Käyttöikä: 15 000 h
- 2,5 vuoden tuotetakuu
- Tunnelmavalaistus
- Hotellit
- Aulat
- Ravintolat, kahvilat
- Kotitaloudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.