PHILIPS - Sisustuslamppu - E27 818 250LM 25W=4W G93 GOLD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514385481
Sähkönumero
4724018
Toimittajan tuotenumero
929002983002
Tukkuerä
6
Philips MASTER Value LEDbulb sisustuslamppu D 4-25W E27 G93 GOLD SP G250lm. Teho 4W, korvaa 25W, värintoistoindeksi 80, värilämpötila 1800K,valovirta 250lm, kanta E27, himmennettävä. Käyttö: koriste,kotitaloudet, ravintolat, hotellit. Philips MASTER Value LEDbulb sisustuslamppu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 250 lm
- Teho: 4 W
- Vastaa perinteistä 25 W lamppua
- Valotehokkuus: 62 lm/W
- Värilämpötila: 1800 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Himmennettävä tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: E27
- Lampun muoto: G93
- Lampun materiaali: lasi
- Kuvun viimeistely: kullattu
- Sopii käytettäväksi Philips Vintage Cord Classic E27-kantaisen ripustusjohdon kanssa (4151293 ja 4151294)
- Käyttöikä: 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- Tunnelmavalaistus
- Hotellit
- Aulat
- Ravintolat, kahvilat
- Kotitaloudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.