PHILIPS - Suljettu teollisuusval FastSet - SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Järjestelmän enimmäisteho - 45 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699381264

Sähkönumero

4355511

Toimittajan tuotenumero

912401483058

Tukkuerä

912401483058

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Järjestelmän enimmäisteho:

45 W

Valaisimen tehokkuus:

110 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

4800 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kotelon pintakäsittely:

muovipinnoitettu

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

180...230 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

10

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

10

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Valon väri:

valkoinen

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.9

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

1.6

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Leveys:

160 mm

Korkeus/syvyys:

61 mm

Pituus:

1160 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Häikäisyarvo (UGR):

27

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160

FastSet, pinta-asennettava

Päivittäminen ledeihin on avainsuuntaus toimistosovelluksissa. Halusimme kehittää helppokäyttöisen valaisimen, joka on vaihdettavissa suoraan perinteisen valaistuksen tilalle, ja saimme tulokseksi FastSet-valaisimen. Tämä valaisin tarjoaa nopeasti ledivalaistuksen edut, koska se voidaan vaihtaa suoraan entisten valaisinten tilalle eikä ledivalaistusasennusta ennen tarvita mitään muita valaistuslaskelmia. Valaisin sopii helposti kaikkiin erilaisiin sisätilasovelluksiin. Lisäksi sitä on saatavana sekä erillis- että läpijohdotusversiona, joten se voidaan kytkeä helposti myöhemmässä vaiheessa.