PHILIPS - Suljettu teollisuusval FastSet - SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Järjestelmän enimmäisteho - 45 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699381257

Sähkönumero

4355510

Toimittajan tuotenumero

912401483057

Tukkuerä

912401483057

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Järjestelmän enimmäisteho:

45 W

Valaisimen tehokkuus:

110 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

4800 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kotelon pintakäsittely:

muovipinnoitettu

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

180...230 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

10...40 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.9

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Leveys:

160 mm

Korkeus/syvyys:

61 mm

Pituus:

1160 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Häikäisyarvo (UGR):

27

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Philips Fastset suljettu teollisuusvalaisin SM150C LED48S/840 PSU TW3PI5 L1160. Pinta-asennettava. valovirta 4800 lm. värilämpötila 4000K.IP44. elinikä L70 50 000h. ON/OFF.3-vaiheläpijohdatettu.Käyttö:toimistorakennukset.opetustilat.autotallit.