PHILIPS - Sytytin - MASTER LED Starter EMP GenIII

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514485372

Sähkönumero

4008198

Toimittajan tuotenumero

929003481702

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Philips sytytin MASTER LED Starter EMP GenIII.



Philips EMP-sytytin MASTER LED Starter EMP

EMP-sytytin LED-valoputkien kanssa asennettavaksi kuristimella varustettuun valaisimeen. Kytkentä valaisimeen, jossa on magneettinen kuristin ja kondensaattori. Poista kaikki loisteputket ja perinteinen sytytin ja vaihda tilalle EMP-sytytin. Jos valaisimesta on poistettu kondensaattori tai se on ohitettu, kytke EMP-sytytin normaalisti ja jätä kuristin paikoilleen. Verkkojännitteeseen kytkettäessä valaisimen liitäntälaite ohitetaan ja EMP-sytytintä ei tarvita. Katso lisää asennusohjeesta.

EMP-sytytin toimitetaan LED-putken mukana.

Huom! Perinteisille loisteputkille on saatavilla LED-korvaavuus. Löydät korvaavuuden täältä: www.conversiontool.lighting.philips.com/#/?locale=fi_fi

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan