PHILIPS - Sytytin - S10 4-65W BULK (1000)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Elektroninen - ei
Soveltuu pienoisloistelampulle - ei
Soveltuu lampputeholle - 4...65 W
Soveltuu suurpainenatriumlampulle - ei
Soveltuu loistelampulle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500697707
Sähkönumero
4025103
Toimittajan tuotenumero
928392220229
Tukkuerä
1000
Elektroninen:
ei
Soveltuu pienoisloistelampulle:
ei
Soveltuu lampputeholle:
4...65 W
Soveltuu suurpainenatriumlampulle:
ei
Soveltuu loistelampulle:
kyllä
Soveltuu monimetallilampulle:
ei
Kytkentä:
yksittäinen
Soveltuu pienpainenatriumlampulle:
ei
Ecoclick sytyttimet
Valikoima ensiluokkaisia sytyttimiä fluoresoivien lamppujen sytyttämiseksi sähkömagneettisella virranrajoittimella.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 40.3 (max) mm
- Kokonaisleveys E 21.5 (max) mm



