PHILIPS - Sytytin - S10 4-65W SIN 220-240V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Elektroninen - ei

  • Soveltuu pienoisloistelampulle - ei

  • Soveltuu lampputeholle - 4...65 W

  • Soveltuu suurpainenatriumlampulle - ei

  • Soveltuu loistelampulle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500697691

Sähkönumero

4025102

Toimittajan tuotenumero

928392220202

Tukkuerä

500

Elektroninen:

ei

Soveltuu pienoisloistelampulle:

ei

Soveltuu lampputeholle:

4...65 W

Soveltuu suurpainenatriumlampulle:

ei

Soveltuu loistelampulle:

kyllä

Soveltuu monimetallilampulle:

ei

Kytkentä:

yksittäinen

Soveltuu pienpainenatriumlampulle:

ei

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT



Ecoclick sytyttimet
Valikoima ensiluokkaisia sytyttimiä fluoresoivien lamppujen sytyttämiseksi sähkömagneettisella virranrajoittimella.

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 40.3 (max) mm
  • Kokonaisleveys E 21.5 (max) mm