Etusivu

PHILIPS - Sytytin - S2 4-22W BULK (1000)

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Elektroninen - ei

  • Soveltuu pienoisloistelampulle - ei

  • Soveltuu lampputeholle - 4...22 W

  • Soveltuu suurpainenatriumlampulle - ei

  • Soveltuu loistelampulle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500697516

Sähkönumero

4025101

Toimittajan tuotenumero

928390720229

Tukkuerä

1000

Elektroninen:

ei

Soveltuu pienoisloistelampulle:

ei

Soveltuu lampputeholle:

4...22 W

Soveltuu suurpainenatriumlampulle:

ei

Soveltuu loistelampulle:

kyllä

Soveltuu monimetallilampulle:

ei

Kytkentä:

muu

Soveltuu pienpainenatriumlampulle:

ei

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000

Ecoclick sytyttimet
Valikoima ensiluokkaisia sytyttimiä fluoresoivien lamppujen sytyttämiseksi sähkömagneettisella virranrajoittimella.

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 40.3 (max) mm
  • Kokonaisleveys E 21.5 (max) mm