PHILIPS - Sytytin - SND 58 220-240V 50/60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Elektroninen - kyllä
Soveltuu pienoisloistelampulle - ei
Soveltuu lampputeholle - 35...600 W
Soveltuu suurpainenatriumlampulle - kyllä
Soveltuu loistelampulle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500930682
Sähkönumero
4026782
Toimittajan tuotenumero
913700185166
Tukkuerä
48
Elektroninen:
kyllä
Soveltuu pienoisloistelampulle:
ei
Soveltuu lampputeholle:
35...600 W
Soveltuu suurpainenatriumlampulle:
kyllä
Soveltuu loistelampulle:
ei
Soveltuu monimetallilampulle:
ei
Kytkentä:
muu
Soveltuu pienpainenatriumlampulle:
ei
HID sytyttimet HID-sytyttimet sarjajärjestelmiin
Hyödyt
• Helppo asennus ja johdotus
• Voidaan käyttää sekä yleis- että sarjaliitäntälaitteiden kanssa
• Digitaaliset sytyttimet varmistavat maksimiluotettavuuden
Ominaisuudet
• Sytyttimet varustettu vakiona ruuviriviliittimillä
• Sarjasytytin toimi vain sarjapiireissä
Käyttökohteet
• Ulkovalaistus (yleisin käyttökohde: tie- ja tunnelivalaistus)


