PHILIPS - Syväsäteilijä - 150_220_280LM CCT IP65 320mm

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

195 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot69 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot88 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot93 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot121 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot122 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot126 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot144 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot147 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot154 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot181 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot182 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 W

Iskunkestävyysluokka:

IK07
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK05
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK08

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Ulkohalkaisija:

320 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot290 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot393 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 195 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 227 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8720169758971

Sähkönumero

4350504

Toimittajan tuotenumero

911401822687

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

195 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

70000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

15000...28000 lm

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

650...900 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

muu

Heijastimen materiaali:

muovi

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

320 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

7.5 %

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Heijastimen väri:

muu

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Korkeus/syvyys:

119 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

9

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

11

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Seinäasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

142...152 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Kattoasennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Philips Ledinaire Highbay All-in -syväsäteilijä BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB. Vaihdettava valovirta 15000/22000/28000lm, värilämpötila 4000/5000/6500K, IP65, 320mm, ON/OFF, käyttöikä 75 000h (L65). Varastoihin, teollisuuteen.

Philips Ledinaire Highbay All In -syväsäteilijävalaisin

Ominaisuudet
  • Vaihdettava valovirta: 15 000 / 22 000 / 28 000 lm
  • Teho: 100 / 195 W
  • Valotehokkuus: 140 / 155 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 4 000 / 5 000 / 6 500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 90°
  • Leveä valokeila
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • D-luokiteltu
  • Liitäntä: 3-napainen ruuviliitin
  • Sisältää 0,3 m kaapelin
  • IP-luokitus: IP65
  • IK-luokitus: IK07
  • Käyttölämpötila-alue: -30 ... +50 ˚C
  • Valaisimen halkaisija: 320 mm
  • Valaisimen korkeus: 119 mm
  • Paino: 2,46 kg
  • Valaisimen väri: tummanharmaa
  • Valaisimessa on paikka mikroaaltotunnistimelle, joka on ohjattavissa kaukosäätimellä
  • Saatavilla kiinnityssanka (sähkönumero: 4350519)
  • Käyttöikä: 75 000 h (L65)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Teollisuus
  • Logistiikka
  • Varastot
  • Soveltuu asennettavaksi yli 4 metrin asennuskorkeuteen teollisiin tiloihin
Lisätarvikkeet
  • Mikroaaltosensori (liiketunnistin/päivänvalotunnistin, vaatii kaukosäätimen) - sähkönumero 4151452
  • Kaukosäädin (vaatii mikroaaltosensorin) - sähkönumero 4151453
  • Heijastinkupu - sähkönumero 4350505
  • Kiinnityssanka - sähkönumero 4350519
Philips Ledinaire Highbay All-in -syväsäteilijä on tehokas ja kestävä valaisin, joka soveltuu käytettäväksi korkeissa tiloissa (4-20 m). Tuotteessa on vaihdettava valovirta 15 000 / 22 000 / 28 000 lm ja sen valotehokkuus on 140 / 155 lm/W. Tuotteessa on vaihdettava värilämpötila 4 000 / 5 000 / 6 500 K ja värintoistoindeksi Ra80. Tuote on D-luokiteltu ja ON/OFF. Korkean IP65- ja IK07-luokitustensa vuoksi soveltuu kosteisiin ja vaativampiin tiloihin. Valaisimen halkaisija on 320 mm. All In -ominaisuuksiensa ansiosta tuote soveltuu monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Syväsäteilijän käyttöikä on pitkä 75 000 tuntia ja sillä on viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.