PHILIPS - Syväsäteilijä - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot69 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot88 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot93 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot121 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot122 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot126 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot147 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot154 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot182 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot195 W

Iskunkestävyysluokka:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK05
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK07

Himmennys DALI:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Ulkohalkaisija:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot290 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 144 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 75000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 820 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8719514955820

Sähkönumero

4351435

Toimittajan tuotenumero

911401630808

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

144 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

75000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

25000...25000 lm

Rungon väri:

harmaa

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

680...830 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu lampputeholle:

127...157 W

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

35...35 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Pituus:

393 mm

Heijastimen materiaali:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

393 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

75 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Heijastimen väri:

muu

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

99 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

6

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

8

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Seinäasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...1 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

174...174 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Kattoasennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Philips CoreLine Highbay -syväsäteilijävalaisin BY122P G5 LED250S/840 PSU NB. Valovirta 25000lm, teho 157W, värilämpötila 4000K, ON/OFF, ei himmennettävä, IP65, IK08, kapea optiikka, käyttöikä 100 000h (L75). Teollisuuteen.

Philips CoreLine Highbay -syväsäteilijävalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 25 000 lm
  • Teho: 157 W
  • Valotehokkuus: 159 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 55°
  • Kapea optiikka
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • Voidaan asentaa suoraan sähköverkkoon
  • Yksittäisasennus ripustuskoukulla
  • IP-luokitus: IP65
  • IK-luokitus: IK08
  • Käyttölämpötila-alue: -30 ... +50 °C
  • Valaisimen halkaisija: 393 mm
  • Valaisimen korkeus: 99 mm
  • Käyttöikä: 100 000 h (L75)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Teollisuus
  • Logistiikka
  • Varastot
  • Soveltuu asennettavaksi yli 4 metrin asennuskorkeuteen teollisiin tiloihin
Lisävarusteet
  • Lisävarusteena kiinnityssanka (4351328)
Philips CoreLine Highbay -syväsäteilijävalaisimet ovat tehokkaita ja kestäviä valaisimia, jotka takaavat merkittävät energiansäästöt. Valaisimen käsittely on hyvin helppoa: se voidaan asentaa suoraan sähköverkkoon, valaisin on kevyt eikä sitä tarvitse avata asennusta varten, ja siinä on ulkoinen IP65-liitin. Syväsäteilijä soveltuu asennettavaksi yli 4 metrin asennuskorkeuteen teollisiin tiloihin. Valaisimen käyttöikä on 100 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan