PHILIPS - Syväsäteilijä - BY122X LED105S/840 SIA WB H4

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

72 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot67 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot102 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot126 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot134 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot157 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot168 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot192 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot195 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 W

Iskunkestävyysluokka:

IK05
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK07
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK08

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Ulkohalkaisija:

393 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot290 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 72 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 75000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1698 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

EAN-koodi

8719514955912

Sähkönumero

4351440

Toimittajan tuotenumero

911401631708

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

72 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

75000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

harmaa

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

310...380 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu lampputeholle:

58...72 W

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Pituus:

530 mm

Heijastimen materiaali:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

393 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

75 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Heijastimen väri:

muu

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

99 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

12

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CoreLine Highbay gen 5 syväsäteilijä BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4.Valovirta 10500lm, teho 72W, valotehokkuus 150lm/W, värilämpötila 4000K,käyttöikä 100000h, himmennettävä, IP65, IK08, leveä optiikka, InterActPro -yhteensopiva. Käyttö: teollisuus Philips CoreLine Highbay gen 5 syväsäteilijävalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 10 500 lm
  • Teho: 72 W
  • Valotehokkuus: 150 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 84°
  • Leveä optiikka
  • Himmennettävä
  • Interact-ohjausjärjestelmän kanssa yhteensopiva versio
  • Tunnistinvalmiudella varustettu liitäntälaite
  • Voidaan asentaa suoraan sähköverkkoon
  • Yksittäisasennus ripustuskoukulla
  • IP65- ja IK08- luokitus
  • Käyttölämpötila: -30 ... +50 °C
  • Valaisimen halkaisija: 393 mm
  • Valaisimen korkeus: 99 mm
  • Elinikä: 100 000 h (L65)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Teollisuus
  • Logistiikka
  • Varastot
  • Soveltuu asennettavaksi yli 4 metrin asennuskorkeuteen teollisiin tiloihin
Lisävarusteet
  • Lisävarusteena kiinnityssanka (4351328)
CoreLine Highbay -syväsäteilijävalaisimet ovat tehokkaita ja kestäviä valaisimia, jotka takaavat merkittävät energiansäästöt ja pärjäävät vähemmällä ylläpidolla. CoreLine Highbayn käsittely on myös hyvin helppoa: voidaan asentaa suoraan sähköverkkoon, valaisin on kevyt eikä sitä tarvitse avata asennusta varten, ja siinä on ulkoinen IP65-liitin. Valittavissa on kapea tai leveä keila. CoreLine Highbay -syväsäteilijävalaisin soveltuu asennettavaksi yli 4 metrin asennuskorkeuteen teollisiin tiloihin. Valikoimaan kuuluu myös Interact-ohjausjärjestelmän kanssa yhteensopivia valaisimia (WIA ja SIA-versiot).