Etusivu

PHILIPS - Syväsäteilijälamppu - B22 840 2500lm 26W=18W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18...18 W

  • Valovirta - 2500...2500 lm

  • Kanta - B22d

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 312 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514305625

Sähkönumero

4820122

Toimittajan tuotenumero

929002496802

Tukkuerä

1

Lampputeho:

18...18 W

Valovirta:

2500...2500 lm

Kanta:

B22d

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

312 mm

Nimellisjännitealue:

100...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

52 mm

Säteen kulma:

230...230 °

Valotehokkuus:

138 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2500 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

85...191 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TrueForce LED SOX ympärisäteilevä lamppu 18W B22 840 FR. Teho18W (korvaa 26W SOX-E ja 35W SOX), valovirta 2500lm, värilämpötila4000K, kanta B22, värintoistoindeksi Ra80, IP60, elinikä 50 000h.Suoralle verkkovirralle. Philips TrueForce LED Public (Road/Area – SOX) syväsäteilijälamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2500 lm
  • Teho: 18 W
  • Korvaa perinteisen 26 W SOX-E ja 35 W SOX-lampun
  • Valotehokkuus: 138 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 230°
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP-luokitus: IP60
  • Käyttölämpötila: -30 °C ... 45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun muoto: T-muoto
  • Kanta: B22
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä 50 000 h
  • 8 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Perinteisen pienpainenatriumlampun tilalle
  • Tievalaistus
  • Piha-aluevalaistus
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips TrueForce LED Public on helppo LED-ratkaisu SOX-järjestelmien korvaamiseen. Lampun teho on 18 W (korvaa perinteisen 26 W SOX-E ja 35 W SOX-lampun) ja sen valovirta on 2500 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu soveltuu käytettäväksi tie- ja piha-aluevalaistuksessa. Lampun elinikä on 50 000 h kahdeksan vuoden tuotetakuulla.

LED-korvaaja vastaa kooltaan perinteistä lamppua.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.