Etusivu

PHILIPS - Syväsäteilijälamppu - E27 830 2600lm 80W=20W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 20...20 W

  • Valovirta - 2600...2600 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 139 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718699781019

Sähkönumero

4820111

Toimittajan tuotenumero

929002405702

Tukkuerä

6

Lampputeho:

20...20 W

Valovirta:

2600...2600 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

139 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

80 mm

Säteen kulma:

150...150 °

Valotehokkuus:

130 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2600 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

170...170 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TrueForce Core syväsäteilijälamppu HB MV ND 20W E27 830 G3. Teho20W (korvaa 80W HPL), värintoistoindeksi Ra80, värilämpötila 3000K,valovirta 2600lm, kanta E27, ei himmennettävä, IP40, elinikä 15 000h.Suoralle verkkovirralle. Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail syväsäteilijälamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2600 lm
  • Teho: 20 W
  • Korvaa perinteisen 80 W elohopeahöyrylampun
  • Valotehokkuus: 130 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 150 °
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP40-luokitus
  • Käyttölämpötila: -20 °C ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun muoto: T-muoto
  • Kanta: E27
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä 15 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Perinteisten elohopeahöyrylamppujen tilalle
  • Teollisuuskohteet ja varastot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips TrueForce Core LED I&R -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavan LED-ratkaisun, jolla voit korvata perinteiset elohopeahöyrylamput. Lampun teho on 20 W (korvaa 80 W perinteisen elohopeahöyrylampun) ja sen valovirta on 2600 lm. Lamppu soveltuu sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.