PHILIPS - Syväsäteilijälamppu - E27 840 5000lm 125W=35W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 35...35 W
Valovirta - 5000...5000 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 193 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699781071
Sähkönumero
4820116
Toimittajan tuotenumero
929002406702
Tukkuerä
6
Lampputeho:
35...35 W
Valovirta:
5000...5000 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
193 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
118 mm
Säteen kulma:
180...180 °
Valotehokkuus:
142 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
5000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
178...178 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
35 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 5000 lm
- Teho: 35 W
- Korvaa perinteisen 125 W elohopeahöyrylampun
- Valotehokkuus: 142 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 180°
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- EM-kuristin: ohitettava/poistettava
- IP40-luokitus
- Käyttölämpötila: -20 °C ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: muovi
- Lampun muoto: T-muoto
- Kanta: E27
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä 15 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Perinteisten elohopeahöyrylamppujen tilalle
- Teollisuuskohteet ja varastot
Philips TrueForce Core LED I&R -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavan LED-ratkaisun, jolla voit korvata perinteiset elohopeahöyrylamput. Lampun teho on 35 W (korvaa 125 W perinteisen elohopeahöyrylampun) ja valovirta 5000 lm. Lamppu soveltuu sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


