PHILIPS - Syväsäteilijälamppu - E40 840 13kLM 250W=95W UN NB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 95...95 W
Valovirta - 13000...13000 lm
Kanta - E40
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699753672
Sähkönumero
4820117
Toimittajan tuotenumero
929002350702
Tukkuerä
3
Lampputeho:
95...95 W
Valovirta:
13000...13000 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
290 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
250 mm
Säteen kulma:
60...60 °
Valotehokkuus:
88 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
8400 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
95 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
Philips TrueForce LED HPI syväsäteilijälamppu
Ominaisuudet
- Valovirta: 13 000 lm
- Teho: 95 W
- Korvaa 250 W perinteisen monimetallilampun
- Valotehokkuus: 88 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 60°
- Ei himmennettävä
- Elektromagneettisen kuristimen kanssa tai suoraan verkkovirtaan
- Elektromagneettisen kuristimen (250 W) kanssa kondensaattoria suositellaan käytettäväksi ja sytytin voidaan jättää valaisimeen (muista tarkistaa kuristimen yhteensopivuuslistaus Tekniset tiedot -linkin takaa)
- Suoralle verkkovirralle asentaessa kondensaattori suositellaan poistettavaksi ja sytytin sekä EM-kuristin on ohitettava
- IP-luokitus: IP40
- Ei vaakapolttoon
- Käyttölämpötila: -20 °C ... +45 °C
- Kanta: E40
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä 50 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Teollisuuskohteet
- Varastot
- Kaupat
Philips TrueForce-lamput ovat loistava LED-vaihtoehto perinteisten monimetallilamppujen tilalle. Lamppu korvaa 250 W perinteisen monimetallilampun ja sen valovirta on 13 000 lm. TrueForce LED HPI-lamput soveltuvat korkeisiin tiloihin esimerkiksi teollisuuskohteissa ja vähittäiskaupoissa. Lampussa on kapea 60° keilakulma. Lampun elinikä on 50 000 h kolmen vuoden tuotetakuulla.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


