PHILIPS - Syväsäteilijälamppu - E40 840 13kLM 250W=95W UN WB

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 95...95 W

  • Valovirta - 13000...13000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 290 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699753696

Sähkönumero

4820118

Toimittajan tuotenumero

929002350802

Tukkuerä

3

Lampputeho:

95...95 W

Valovirta:

13000...13000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

290 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

250 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

109 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

10400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

95 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Philips TrueForce LED HPI syväsäteilijälamppu UN 95W E40 840 WB. Teho95W (korvaa 250W HPI), värintoistoind. Ra80, värilämpötila 4000K,valovirta 13000lm, kanta E40, keilakulma 120 astetta. EM-kuristimelletai verkkovirtaan. Huom. ei vaakapolttoon.

Philips TrueForce LED HPI syväsäteilijälamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 13 000 lm
  • Teho: 95 W
  • Korvaa 250 W perinteisen monimetallilampun
  • Valotehokkuus: 109 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 120°
  • Ei himmennettävä
  • Elektromagneettisen kuristimen kanssa tai suoraan verkkovirtaan
  • Elektromagneettisen kuristimen (250W) kanssa kondensaattoria suositellaan käytettäväksi ja sytytin voidaan jättää valaisimeen (muista tarkistaa kuristimen yhteensopivuuslistaus Tekniset tiedot -linkin takaa)
  • Suoralle verkkovirralle asentaessa kondensaattori suositellaan poistettavaksi ja sytytin sekä EM-kuristin on ohitettava
  • IP-luokitus: IP40
  • Ei vaakapolttoon
  • Käyttölämpötila: -20 °C ... +45 °C
  • Kanta: E40
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä 50 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Teollisuuskohteet
  • Varastot
  • Kaupat
Tarkistathan asennusohjeet ja kuristimen yhteensopivuuden aina ennen asennusta.

Philips TrueForce-lamput ovat loistava LED-vaihtoehto perinteisten monimetallilamppujen tilalle. Lamppu korvaa 250 W perinteisen monimetallilampun ja sen valovirta on 13 000 lm. TrueForce LED HPI-lamput soveltuvat korkeisiin tiloihin esimerkiksi teollisuuskohteissa ja vähittäiskaupoissa. Lampussa on leveä 120° keilakulma. Lampun elinikä on 50 000 h kolmen vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan